VCGT 110301 SP4019

Prekės Nr.: 261382 SP4019

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,20 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 110301
    Kampo spindulys 0,1 mm
    Kietlydinys SP4019
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas UNI
    Pjovimo sąlygos nuolat
    Drožlialaužis 62
    Pjūvio gylis ap 0,15 mm - 3 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 440 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261382 SP4019
    EAN / GTIN 2050001939494
    Gamintojo numeris 5667587

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Al >10 % Si
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    INOX <900 N/mm²
    M
    INOX >900 N/mm²
    M
    Ti >850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį