VC.T 160408 HB7130-2

Prekės Nr.: 261374 HB7130-2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
840 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCMT 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7130-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis VS
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261374 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769260
Gamintojo numeris 261374 HB7130-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį