VC.T 160404 HB7035-1

Prekės Nr.: 261372 HB7035-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,76 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCMT 160404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7035-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis SS
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261372 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874894

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį