VC.T 110304 HU7315-1

Prekės Nr.: 261366 HU7315-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 110304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU7315-1
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AF
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261366 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381530
Gamintojo numeris 261366 HU7315-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį