{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VCGT 110304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7315-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | N | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | AF | |
Tolerancija | G | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 600 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261366 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406770068 | |
Gamintojo numeris | 261366 HB7315-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VC.T 110304, Rūšis: HB7315-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Kietlydinys | HB7315-1 | HU7315-1 |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | N | N |