Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 12/07 mm

Prekės Nr.: 261353 12/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A12K SVVCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 72,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 15,5 mm
Darbinės dalies ilgis L3 9 mm
Užspaudimo ilgis L2 11 mm
Naudingasis gylis T 6 mm
Kakliuko plotis L4 9 mm
Galvutės ilgis L1 28 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261353 12/07
EAN / GTIN 4045197941572
Gamintojo numeris 261353 12/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį