Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 16/11 mm

Prekės Nr.: 261349 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis kairinis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A16Q SVUCR/L11
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 21 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15,5 mm
    Galvutės ilgis L1 16,5 mm
    Bendras ilgis L 180 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261349 16/11
    EAN / GTIN 4045197656247
    Gamintojo numeris 261349 16/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį