Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 20/11 mm

Prekės Nr.: 261348 20/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A20R SVUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm
Darbinės dalies ilgis L3 13 mm
Užspaudimo ilgis L2 18 mm
Galvutės ilgis L1 20,5 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261348 20/11
EAN / GTIN 4045197654151
Gamintojo numeris 261348 20/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį