Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 16/07 mm

Prekės Nr.: 261347 16/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 7 mm
    Paskirtis kairinis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A16M SVLCR/L07
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 19,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15 mm
    Naudingasis gylis T 5 mm
    Kakliuko plotis L4 14,5 mm
    Galvutės ilgis L1 36 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261347 16/07
    EAN / GTIN 4045197941510
    Gamintojo numeris 261347 16/07

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį