Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 16/11mm

Prekės Nr.: 261345 16/11
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16Q SVQCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 21 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,5 mm
Galvutės ilgis L1 16,5 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 261345 16/11
EAN / GTIN 4045197656179
Gamintojo numeris 261345 16/11