Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 10/07 mm

Prekės Nr.: 261338 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10K SVJCR/L07
Reguliuojamas kampas κ 142 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 1,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Kakliuko plotis L4 6,3 mm
Galvutės ilgis L1 18 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 27
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261338 10/07
EAN / GTIN 4045197941268
Gamintojo numeris 261338 10/07

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį