Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/16mm

Prekės Nr.: 261315 12/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVACR/L 1212M16
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 12 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 2
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261315 12/16
EAN / GTIN 4045197798169
Gamintojo numeris 261315 12/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį