Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm

Prekės Nr.: 261313 20/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVJCR/L 2020K16
Tinkamos keičiamos plokštelės VC.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 29,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 8
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261313 20/16
EAN / GTIN 4045197653888
Gamintojo numeris 261313 20/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį