{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 320 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261232 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874825 | |
Gamintojo numeris | 261232 HB7035-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VB. T 160404, Rūšis: HB7035-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 276 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 766 vnt. yra sandėlyje
13,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Drožlialaužis | SM | SM | SM | PM |