{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT160408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CCX | |
Ašmenys | Cermet | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PP | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261184 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912155 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Rūšis: CCX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 394 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 | 2 |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Kietlydinys | CCX | HB7010-1 | HB7010-1 |
Drožlialaužis | PP | SS | SS |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |