VBMT 160408 HB7120-1

Prekės Nr.: 261154 HB7120-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VBMT 160408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VS
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 290 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261154 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818829
Gamintojo numeris 261154 HB7120-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VBMT 160408  HB7120-1

VBMT 160408 HB7120-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,12 €
nuo 10  Vienetai
17,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
247 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,12 €
nuo 10  Vienetai
17,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
21,12 €
nuo 10  Vienetai
17,60 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2
Kampo spindulys 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Drožlialaužis VS SS TIS
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį