Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 16/11 mm

Prekės Nr.: 261131 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16Q SVQBR/L11
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 21 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,5 mm
Galvutės ilgis L1 16,5 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261131 16/11
EAN / GTIN 4045197656117
Gamintojo numeris 261131 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį