{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A25R SVUBR/L16 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 31 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 23 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 261129 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406711115 | |
Gamintojo numeris | 261129 25/16 |