{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | SVJBR/L 2020H16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269023 3 | |
Atraminė plokštelė | 259033 5 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 7 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261122 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122548 | |
Gamintojo numeris | 261122 20/16 |