Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 16/11 mm

Prekės Nr.: 261112 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininiai
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas E16R SVJBR/L 11
Reguliuojamas kampas κ 142 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 22 mm
Darbinės dalies ilgis L3 2 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Kakliuko plotis L4 9,5 mm
Galvutės ilgis L1 31,4 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261112 16/11
EAN / GTIN 4062406398019
Gamintojo numeris 261112 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį