Tekinimo plokštelės laikiklis 25/11 mm

Prekės Nr.: 261111 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 25 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis neutralus
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SVVBN 2525M11
    Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
    Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 12,5 mm
    Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 39 mm
    Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 150 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
    Reguliuojamas kampas κ 72,5 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261111 25/11
    EAN / GTIN 4045197655851
    Gamintojo numeris 261111 25/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį