{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | neutralus | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SVVBN 2020K11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1103.. | |
Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis | 10 mm | |
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 | 32 mm | |
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 | |
Reguliuojamas kampas κ | 72,5 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261111 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655844 | |
Gamintojo numeris | 261111 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |