Tekinimo plokštelių laikiklis 12/11 mm

Prekės Nr.: 261108 12/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 12 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SVJBR/L 1212F11
    Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
    Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
    Galvutės ilgis L1 21,5 mm
    Bendras ilgis L 80 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 261108 12/11
    EAN / GTIN 4045197929105
    Gamintojo numeris 261108 12/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį