Tekinimo plokštelių laikiklis 12/11 mm

Prekės Nr.: 261107 12/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SVHBR/L 1212F11
Tinkamos keičiamos plokštelės VB.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 13 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 107,5 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261107 12/11
EAN / GTIN 4045197655714
Gamintojo numeris 261107 12/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį