{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCMT 16T308 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HBT020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PM | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 280 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261019 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257552 | |
Gamintojo numeris | 261019 HBT020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
TCMT 16T308, Rūšis: HBT020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
815 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | 3 |
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | HBT020 | HB7020 |
Pagrindinis naudojimas | P | P |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |