TCMT 16T308 HB7035-1

Prekės Nr.: 260958 HB7035-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCMT 16T308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7035-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis SS
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260958 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874719
Gamintojo numeris 260958 HB7035-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį