{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A10K STFCR/L11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 1102.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 7 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 22,8 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260935 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653581 | |
Gamintojo numeris | 260935 10/11 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |