Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 20/16 mm

Prekės Nr.: 260934 20/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 20 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A20R STFCR/L16
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 16T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 25 mm
Darbinės dalies ilgis L3 13 mm
Užspaudimo ilgis L2 18 mm
Galvutės ilgis L1 36,6 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260934 20/16
EAN / GTIN 4045197653550

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį