GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui 16/11 mm

Prekės Nr.: 260933 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master
Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairiniai
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16Q STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 18 mm
Darbinės dalies ilgis L3 9,2 mm
Užspaudimo ilgis L2 15 mm
Galvutės ilgis L1 31 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260933 16/11
EAN / GTIN 4062406711047
Gamintojo numeris 260933 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "GARANT Master" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį