{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | kairiniai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A10K STFCR/L11 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 1102.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 6,2 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 9 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260933 10/11 | |
EAN / GTIN | 4062406711023 | |
Gamintojo numeris | 260933 10/11 |