GARANT Master Mute ištekinimo peilis 32/16 mm

Prekės Nr.: 260920 32/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 8024
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Mute
    Koto ⌀ Ds 32 mm
    Plokštelės dydis 16 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma DIN 8024
    Virpesiai slopinantis vibracijas
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A32X STFCR/L16
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 16T3..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 40 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 22 mm
    neužspaudžiamas diapazonas S 192 mm
    Bendras ilgis L 277 mm
    Iškyšos ilgis L1 160 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 50
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260920 32/16
    EAN / GTIN 4067263623182
    Gamintojo numeris 260920 32/16

    Aprašymas

    Modelis:

    Apvalus velenas be užspaudimo paviršiaus.

    Pastaba:

    Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį