Ištekinimo plokštelės laikiklis HM 16/11 mm

Prekės Nr.: 260919 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E16R STFCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 19 mm
Darbinės dalies ilgis L3 10 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,4 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260919 16/11
EAN / GTIN 4045197653413
Gamintojo numeris 260919 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį