Tekinimo plokštelės laikiklis 12/11 mm

Prekės Nr.: 260907 12/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 12 mm
    Plokštelės dydis 11 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas STGCR/L 1212F11
    Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
    Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
    Galvutės ilgis L1 19 mm
    Bendras ilgis L 80 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 18
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260907 12/11
    EAN / GTIN 4045197805911
    Gamintojo numeris 260907 12/11

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį