{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | STGCR/L 1616H16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 16T3.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 20 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 | |
Atraminė plokštelė | 269005 7 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260906 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197713254 |