Tekinimo plokštelės laikiklis 16/11 mm

Prekės Nr.: 260906 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas STGCR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 19 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 18
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260906 16/11
EAN / GTIN 4045197805904
Gamintojo numeris 260906 16/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį