{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB725-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | UM1 | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 250 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260765 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765750 | |
Gamintojo numeris | 260765 HB725-1 |