{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VS | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 270 m/min | |
Danga | padengtas | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260750 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290971 | |
Gamintojo numeris | 260750 HB7130-2 |