SCMT 120404 HB7120-1

Prekės Nr.: 260748 HB7120-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCMT 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VS
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 290 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260748 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818270
Gamintojo numeris 260748 HB7120-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį