{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260742 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874405 | |
Gamintojo numeris | 260742 HB7035-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Rūšis: HB7035-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
734 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
566 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Drožlialaužis | SS | SS | SS | SS | PF |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |