Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis 16/09 mm

Prekės Nr.: 260725 16/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 9 mm
    Paskirtis kairinis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A16M SSKCR/L09
    Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 09T3..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15,25 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Iškyšos ilgis L1 48 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
    Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260725 16/09
    EAN / GTIN 4045197927798
    Gamintojo numeris 260725 16/09

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį