{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SSBCR/L 2525M12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SC.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 22 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 20 | |
Atraminė plokštelė | 269005 9 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 5 | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260704 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197878137 | |
Gamintojo numeris | 260704 25/12 |