Tekinimo plokštelės laikiklis 20/08 mm

Prekės Nr.: 260611 20/08
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 20 mm
    Plokštelės dydis 8 mm
    Paskirtis neutralus
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas SRDCN 2020K08
    Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0803
    Funkcinis plotis L4 neutralaus laikiklio darbinis plotis 14 mm
    Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L1 16,4 mm
    Neutralaus laikiklio bendras ilgis L 125 mm
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 29
    Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
    Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 260611 20/08
    EAN / GTIN 4062406059361
    Gamintojo numeris 260611 20/08

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį