{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 6 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | SRGCR/L 2020K06 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RC.T 0602 | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 15,3 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 | |
Reguliuojamas kampas κ | 30 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 260607 20/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059477 | |
Gamintojo numeris | 260607 20/06 |