Tekinimo plokštelės laikiklis 16/10 mm

Prekės Nr.: 260607 16/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 10 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SRGCR/L 1616H10
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.X 1003
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 15,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 2
Atraminė plokštelė 269005 11
Varžtas atraminei plokštelei 269013 2
Reguliuojamas kampas κ 30 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260607 16/10
EAN / GTIN 4045197655387
Gamintojo numeris 260607 16/10

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį