DC.T 11T308, Rūšis: CA315

Prekės Nr.: 260492 CA315

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,89 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,74 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys CA315
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis GK
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260492 CA315
EAN / GTIN 4960664798681

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį