DC. T 11T304, Rūšis: PV720

Prekės Nr.: 260490 PV720
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 11T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PV720
Ašmenys Cermet
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis GK
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260490 PV720
EAN / GTIN 4960664726899
Gamintojo numeris TLD64041

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DC. T 11T304, Rūšis: PV720

DC. T 11T304, Rūšis: PV720

reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
10,28 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 647 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 832 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 190 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,64 €
nuo 10  Vienetai
9,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 173 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2 2 2 2 2
Kampo spindulys 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas Rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas
Ašmenys Cermet HM HM HM HM
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas
Drožlialaužis GK SM SM SM PM
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį