{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070208 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PV720 | |
Ašmenys | Cermet | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | GK | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 270 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260486 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726875 | |
Gamintojo numeris | TLD64039 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DCMT 070208, Rūšis: PV720
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
8,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 395 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 2 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 070208 | DCMT 11T308 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Kietlydinys | PV720 | CB7010 |
Drožlialaužis | GK | SM |
Tolerancija | M | M |