{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB725-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | UM1 | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 250 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260462 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765972 | |
Gamintojo numeris | 260462 HB725-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Rūšis: HB725-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
980 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Ašmenys | HM | Carbura |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | continuă |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Drožlialaužis | UM1 | GM |
Pagrindinis naudojimas | UNI | K |