Ištekinimo laikiklių rinkinys HM dešininis SET06

Prekės Nr.: 260389 SET06
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8024

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Ašmenys HM
Norma DIN 8024
Koto ⌀ Ds 8 mm; 10 mm; 12 mm
Laikiklio ISO kodas C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Darbinės dalies ilgis L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Užspaudimo ilgis L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260389 SET06
EAN / GTIN 4067263132103
Gamintojo numeris 260389 SET06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį