DCGT 11T301, Rūšis: PR1725

Prekės Nr.: 260384 PR1725

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCGT 11T301
Kampo spindulys 0,1 mm
Kietlydinys PR1725
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas M
Papildomas naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MFP-SKS
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 200 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 50 m/min - 150 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260384 PR1725
EAN / GTIN 4960664923434

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį